TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
収納ボックス プレクシー
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51504838
品番
110005775
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
楽に運べて、積み重ねるだけの簡単収納ボックスです。
前後左右4カ所に持ち手付きです。
カラーボックス内の小物整理にも便利です。
カラーボックスにぴったり収納できます。
色
クリア
容量(L)
15
段数
1
外寸法・高さ(mm)
140
外寸法・奥行(mm)
350
外寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・間口(mm)
410
有効内寸法・奥行(mm)
310
有効内寸法・高さ(mm)
120