画像準備中

円筒ころ軸受 NU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅(mm)29 注文コード51505398 品番NU311EAG1CM
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内径d・外径D・幅など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様軸受すき間:CM 幅(mm)29 形式高力黄銅製鋲なし角穴保持器 外径D(Φmm)120 内径d(Φmm)55 軌道輪形状円筒ころ軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする