NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
150
幅(mm)
35
注文コード
51505407
品番
NU314EAG1CM
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
軸受すき間:CM
幅(mm)
35
形式
高力黄銅製鋲なし角穴保持器
外径D(Φmm)
150
内径d(Φmm)
70
軌道輪形状
円筒ころ軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方