移動式エアコン用 ダクトカバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51507157 品番YZ-MAC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スポットエアコン用ダクトカバー。工具不要の簡単取付。両端は絞って調節可能。

用途ダクトの放熱防止、ホコリや汚れ防止に。スポットエアコン/放熱/冷房/スポット冷房/選挙/事務所/工場/作業場/飲食店/店/厨房/倉庫/野外/クーラー/冷気/猛暑対策/猛暑 質量(kg)0.16 シルバー タイプレギュラー(対応可能サイズ:直径17cm×長さ120cmまで) ダクト径(Φmm)170未満 耐熱温度(℃)60 直径×長さ(mm)175×1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51507157 YZ-MAC 19446528 YZ-MACL1.5 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 移動式エアコン用 ダクトカバー YAMAZEN(山善) 1台 3,798 税込4,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
TAD22のダクトカバーとして

100均で売っている保冷バッグの材料を筒状に仕上げただけの商品ですが、これを自作すると結構面倒臭いです。時間を買うと言う意味では正解と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする