用途ウォーキング・ジョギング運動に。フィットネス/スポーツ/トレーニング/運動不足/脂肪燃焼/体脂肪/カロリー/フィットネスマシン/フィットネス器具/ダイエット器具/エクササイズ/筋トレ/宅トレ/家トレ/運動習慣/ながら運動/脚痩せ/脚力/心拍数/有酸素運動/音声ガイダンス/保護マット/速度変更/キャスター/幅広ベルト/コンパクト
付属品保護マット
材質スチール、ABS、PVC
色ブラック
消費電力(W)210
耐荷重(kg)100
連続使用時間(分)90
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:67×143×121、折りたたみ時:67×68.5×132.5
スピード調節1〜10km/h
傾斜角度(°)歩行面:約5°(固定式)
寸法(幅W×奥行D)(cm)歩行面:40×110