用途ウォーキング・ジョギング運動に。トレーニング/エクササイズマシン/フィットネスマシン/マシーン/スリム/タブレットトレー/筋力/有酸素運動/運動/ランニング/ウォーキング/自宅/エクササイズ/簡単リハビリ/シンプル/おしゃれ/プレゼント/ギフト/赤/青/ウォーキングマシン/ルームランナー/ランニングマシン/折りたたみ/キャスター付き/在宅/運動不足解消
材質スチール、ABS、PP、PVC、EVA
質量(kg)42
色ブルー
電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)700
センサーバルスセンサー:ハンドグリップ方式
寸法(cm)ベルト:45×120
連続使用時間(分)90
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)展開時:76×146×101、折りたたみ時:76×153×13.8
スピード調節1〜12km/h
制限体重(kg)100