画像準備中

サプリメント 柿ダノミ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(14粒×1袋) 注文コード51508408 品番14ツブイリ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,834
販売価格(税別)
1,698
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

奈良県産柿から特許製法により抽出した高純度の柿渋サプリメント。「柿ポリフェノール」を使用。
持ち運びにも便利なチャック付きアルミパウチパッケージ。安心の国内製造。
SUMINOE株式会社×近畿大学の共同開発。柿渋は特許製法にて抽出。

用途サプリメント/健康食品/健康/栄養補助食品/柿だのみ/柿ダノミ/柿渋/柿ポリフェノール/柿タンニン 仕様目安:1日2粒 成分麦芽糖(国内製造)、柿抽出物/結晶セルロース、カルボキシメチルセルロースカルシウム、ステアリン酸Ca セット内容14粒×1袋 栄養成分(2粒あたり)エネルギー:2.6kcal、たんぱく質:0.001g、脂質:0.006g、炭水化物:0.64g、食塩相当量:0.0001g
注意
※柿ダノミは健康食品(一般食品)です。お好きなタイミングでお召し上がりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする