健栄製薬
健栄製薬の 手指消毒用品
健栄製薬の 液体手指消毒剤
健栄 手の消毒液
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
51508864
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥649
販売価格(税別)
¥
590
バスケットに入れる
ベンザルコニウム塩化物とエタノール配合のミストタイプの手指消毒液。
アラントイン、グリセリン、尿素などの潤滑剤を配合。
用途
手指消毒
色
無色
容量(mL)
300
有効成分
100mL中にベンザルコニウム塩化物:0.05g
商品タイプ
本体
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
添加物
トコフェロール酢酸エステル、アラントイン、グリセリン、尿素、エタノール
注意
※直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
※小児の手の届かない所に保管してください。
※他の容器に入れ替えないでください。( 誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
※火気に近づけないでください。
※使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
※薬剤が床、家具、革製品、大理石や一部の宝石等に付着しないようにしてください。(変質又は変色のおそれがあります。)
※容器は横置きにせず、縦置きにして保管してください。(液がこぼれることがあります。)