※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの 高圧用管継手
エナパックの 高圧用ユニオン
ユニオンホース
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
14.1
長さ(mm)
1000
注文コード
51511844
品番
HU-1000-8
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1000
形状
ユニオン
質量(kg)
0.5
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
管接続口径
G3/8
最高使用圧力(MPa)
68.5
常用圧力(MPa)
(一定圧時)90
ホース内径(Φmm)
8
最小破壊圧力(MPa)
176
適合管外径(Φmm)
14.1
油量(cm
3
)
(ホース内)50
接続ねじ種類
G
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300