三洋工具
HFロングドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
直径(Φmm)
4.02
注文コード
51512118
品番
LHFD-4.02X60
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質
超硬MG
全長(mm)
105
直径(Φmm)
4.02
刃長(mm)
60
柄径(Φmm)
5
適合材
アルミ合金