LHFD-4.3X60 HFロングドリル 三洋工具 51512145

LHFD-4.3X60 HFロングドリル 三洋工具 51512145
LHFD-4.3X60 HFロングドリル 三洋工具 51512145

HFロングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)4.3注文コード51512145品番LHFD-4.3X60
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。

材質超硬MG全長(mm)105直径(Φmm)4.3刃長(mm)60柄径(Φmm)5適合材アルミ合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする