曜日別特売
GP-100M-75 圧力計 エナパック 51512946

圧力計

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(MPa)100ケース形状A枠(立型つば無し)注文コード51512946品番GP-100M-75
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様汎用型ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじ1/2NPT測定流体最小目盛(MPa)2圧力レンジ(MPa)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※海外製の圧力計です。 購入後に修理や校正をかけることはできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50315456
2017-08-12
用途: 機械のメンテナンス

100mpa計測タイプの割りにお手ごろ価格なのでとてもよい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする