アネスト岩田
アネスト岩田の 空圧補器
アネスト岩田の エアフィルタ
エアーフィルタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
ろ過度(μm)
5
注文コード
51518476
品番
ALF800B-10
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ろ過度(μm)
5
ドレンコック
マニュアル
使用流体
圧縮空気
材質(ボウル)
メタル
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません