アネスト岩田
アネスト岩田の 空圧補器
アネスト岩田の レギュレータ
減圧弁
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51518713
品番
AR-302CG
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
65
設定圧力範囲(MPa)
0.04〜0.83
1次側最高圧力MPa(kgf/cm
2
)
2.06(21)
設定圧力単位
MPa