アネスト岩田
アネスト岩田の 空圧補器
アネスト岩田の レギュレータ
減圧弁
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.83
管接続口径
Rc1/4
注文コード
51518731
品番
NAR-202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
60
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.83
空気流量(L/min)
2100
1次側最高圧力MPa(kgf/cm
2
)
0.97(9.9)
設定圧力単位
MPa