※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の 空圧補器
アネスト岩田の レギュレータ
減圧弁
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51518756
品番
NAR-203
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
60
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.83
空気流量(L/min)
2800
1次側最高圧力MPa(kgf/cm
2
)
0.97(9.9)
設定圧力単位
MPa
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100