※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
減圧弁
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
管接続口径
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
0.07~0.83
0.04~0.83
0.05~0.83
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51518774
品番
NAR-204
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
Rc1/2
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
最高使用温度(℃)
60
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
空気流量(L/min)
5000
1次側最高圧力MPa(kgf/cm
2
)
0.97(9.9)
設定圧力単位
MPa
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100