※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCモータ SS32G

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51524636 品番SS32G-DC12V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
種類汎用モーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)12 電源直流 定格電流(A)2.3 回転速度(min-1[r.p.m])2500 定格トルク(N・m)0.54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51524611
2019-09-18
用途:
発電
農・林・水産業

このモーターは、配線に電圧が出力されますか?それとも電気をもらって、動くモーターですか?

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする