※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の ギヤードモーター
H1 形平歯車減速機付DC ギヤードモータ SS23FQ-H1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
24
定格電流(A)
0.2
回転速度(min
-1
[r.p.m])
30
注文コード
51525293
品番
SS23FQ-H1-100-DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
電圧・定格電流・回転速度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
電源
直流
電圧(V)
24
取付方式
その他
回転速度(min
-1
[r.p.m])
30
定格電流(A)
0.2
種類
ギヤードモーター
定格トルク(N・m)
0.39