※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の ギヤードモーター
H1 形平歯車減速機付DC ギヤードモータ SS23FQ-H1
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51525354
品番
SS23FQ-H1-1500-DC12V
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
12
取付方式
その他
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2
定格電流(A)
0.2
種類
ギヤードモーター
定格トルク(N・m)
0.49