※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H1 形平歯車減速機付DC ギヤードモータ SS23FQ-H1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)24 定格電流(A)0.1 回転速度(min-1[r.p.m])6 注文コード51525573 品番SS23FQ-H1-500-DC24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は電圧・定格電流・回転速度など20種類から選べます 他の種類を見る
電源直流 電圧(V)24 取付方式その他 回転速度(min-1[r.p.m])6 定格電流(A)0.1 種類ギヤードモーター 定格トルク(N・m)0.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする