※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
澤村電気工業の モーター(原動機)
澤村電気工業の ギヤードモーター
H1 形平歯車減速機付DC ギヤードモータ SS23FQ-H1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51525652
品番
SS23FQ-H1-750-DC24V
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
取付方式
その他
回転速度(min
-1
[r.p.m])
4
定格電流(A)
0.1
種類
ギヤードモーター
定格トルク(N・m)
0.49