CFRP用バリレスドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51526434 品番 BLMC-4.3
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。

材質超硬K10 全長(mm)95 直径(Φmm)4.3 刃長(mm)35 柄径(Φmm)6 柄長さ(mm)58 適合材CFRP 抜代(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする