CFRP用バリレスドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51526565 品番 BLMC-5.4
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥21,219
販売価格(税別)
19,290

バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。

材質超硬K10 全長(mm)105 直径(Φmm)5.4 刃長(mm)40 柄径(Φmm)6 柄長さ(mm)61 適合材CFRP 抜代(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする