超硬Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51526669 品番 TC-80X20
参考基準価格(税別)¥139,840 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。

材質超硬K20 全長(mm)190 柄径(Φmm)42 外径(Φmm)80 刃幅(mm)20 柄長さ(mm)100 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 首径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする