三洋工具
三洋工具の フライスカッター
三洋工具の 専用カッター
三洋工具の Tスロット
超硬Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全335種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51526784
品番
TC-45X9
参考基準価格(税別)
¥38,870
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。
材質
超硬K20
全長(mm)
135
柄径(Φmm)
25
外径(Φmm)
45
刃幅(mm)
9
柄長さ(mm)
80
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
首径(Φmm)
23