超硬Tスロットカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51526949 品番 TC-40X14
参考基準価格(税別)¥38,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

外周と側面に切れ刃があり、溝削り・側面削りなど汎用に用います。

材質超硬K20 全長(mm)130 柄径(Φmm)25 外径(Φmm)40 刃幅(mm)14 柄長さ(mm)80 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 首径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする