柄付Wアンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51549839 品番 W-AGC-55X90°
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)¥50,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20 全長(mm)110 刃長(mm)16 柄径(Φmm)32 外径(Φmm)55 柄長さ(mm)60 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 角度θ(°)90 首径(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする