柄付Wアンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51549866 品番 W-AGC-35X60°
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20 全長(mm)80 刃長(mm)8 柄径(Φmm)16 外径(Φmm)35 柄長さ(mm)50 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 角度θ(°)60 首径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする