三洋工具
三洋工具の フライスカッター
三洋工具の 専用カッター
三洋工具の アングルカッター
柄付Wアンギュラーカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51549900
品番
W-AGC-30X90°
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質
超硬K20
全長(mm)
80
刃長(mm)
10
柄径(Φmm)
16
外径(Φmm)
30
柄長さ(mm)
50
適合材
鋳鉄、ダクタイル鋼
角度θ(°)
90
首径(Φmm)
11.5