柄付Wアンギュラーカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51550015 品番 W-AGC-70X90°
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は57,980円となります。
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。

材質超硬K20 全長(mm)120 刃長(mm)18 柄径(Φmm)42 外径(Φmm)70 柄長さ(mm)70 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼 角度θ(°)90 首径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする