曜日別特売
S-LBUD-7.5X90 ソリッドロングバニシングドリル 三洋工具 51559648

S-LBUD-7.5X90 ソリッドロングバニシングドリル 三洋工具 51559648
S-LBUD-7.5X90 ソリッドロングバニシングドリル 三洋工具 51559648

ソリッドロングバニシングドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)7.5
7.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
8
7.7
7.8
7.9
3.8
3.9
5.7
5.8
4.8
4.9
5
5.1
5.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
6.2
6.3
6.4
9.1
9.2
9.3
9.4
3.5
3.6
3.7
5.3
5.4
5.5
5.6
4.4
4.5
4.6
4.7
8.6
8.7
8.8
8.9
9
5.9
6
6.1
8.1
8.2
2.9
3
3.1
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
9.8
9.9
10
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
8.3
8.4
8.5
9.5
9.6
9.7
全長(mm)130
刃長(mm)90
内容量1個注文コード51559648品番S-LBUD-7.5X90
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

深穴加工用のロングサイズです。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。

材質超硬K10全長(mm)130直径(Φmm)7.5刃長(mm)90先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする