三洋工具
DLCコートオイルホール付HFドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
直径(Φmm)
2.7
注文コード
51560944
品番
DLC-OHFD-2.7
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質
超硬MG
全長(mm)
50
直径(Φmm)
2.7
刃長(mm)
20
柄径(Φmm)
3
表面処理
DLCコート
適合材
アルミ合金・銅・真鍮