曜日別特売
DLC-OHFD-9.2 DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具 51561075

DLC-OHFD-9.2 DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具 51561075
DLC-OHFD-9.2 DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具 51561075

DLCコートオイルホール付HFドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個直径(Φmm)9.2注文コード51561075品番DLC-OHFD-9.2
参考基準価格(税別)¥50,380販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。

材質超硬MG全長(mm)120直径(Φmm)9.2刃長(mm)65柄径(Φmm)10表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする