曜日別特売
S250KIT ユニバーサル マウンティングキット S250 ツールボックス GIVI(ジビ) 51617809

Givi / ジビ ユニバーサル マウンティングキット S250 ツールボックス | S250KIT

ユニバーサル マウンティングキット S250 ツールボックス

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1個注文コード51617809品番S250KIT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合車種【BMW】F 650 GS (2008-2017),F 700 GS (2013-2017),F 800 GS (2008-2017)【HONDA】CRF 1000 Africa Twin (2016-2017),CRF 1000 Africa Twin DCT (2016-2017)【KTM】1290 Super Adventure (2015-2016),1290 Super Adventure R (2017-2020),1290 Super Adventure S (2017-2020),1290 Super Adventure T (2017-2018)【TRIUMPH】Tiger 1200 (2018-2018)【YAMAHA】Tracer 900 (2018-2020),Tracer 900 GT (2018-2020)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする