モヘア製品画像

PB14070-8D GY モヘア 槌屋 51622264 PB14070-8D GY モヘア 槌屋 51622264 PB14070-8D GY モヘア 槌屋 51622264

モヘア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(400m) 注文コード 51622264 品番 PB14070-8D GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

引戸やドアのすき間に貼ることによって、風やホコリ、ゴミ、虫等の侵入を防止します。ソフトで復元力がある繊維を用いているため、不均等なすき間にもフィットし、摺動性を損なうこともなく気密性を上げることが出来ます。戸当り音の解消、光漏れの防止、気密性の向上により省エネ効果・音漏れ防止にも効果を発揮します。粘着加工が施すことができ、簡単に施工することが出来ます。多くのサッシメーカーで使用されている高品質シール材です。

用途外への音漏れ、防止材。室内ドア、玄関ドア、自動ドア、大型シャッター、照明設備、機械設備等の風、ホコリ、冷房・暖房効率の向上による省エネ、遮光、戸当り音の解消、下部からの風・虫の侵入防止、音漏れ防止。 その他、サッシ窓や食器棚、ふすまや障子、機械の稼働部に使用することで埃の除去にもご使用可能です。 部品同士の衝撃緩衝(衝撃吸収)材、部品の接合部の摺動材及びフィルター効果。 材質(毛/ベース)ポリプロピレン 幅(mm)14 高さ(mm)7 包装形態リール巻き 粘着力無し 毛色グレー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品特性上毛倒れが発生している場合が御座います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする