エクシール
エクシールの 研究関連用品・実験用必需品
エクシールの 実験関連品
ポリッシュゲル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51623978
品番
PL00-43001
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
プローブピンの先端に付いたはんだを落とす研磨剤入りシートです。
やわらかいゲルなのでピン先を差し込みやすく、クラウン型の内部にまで入り込みます。
用途
プローブ先端の異物除去に
材質
ポリウレタン
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
200×200
色
白
硬度
アスカーC40
RoHS指令(10物質対応)
対応