組立式製卓上ベンチ・クリーンベンチ W1200×D700×H800mm

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624267 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

組み立て式の卓上ベンチで必要な時に簡単に組み立て使用が可能、不要な時は小さくまとめて保管できスペースを有効活用できます。
低荷重バネ式のスライド扉を採用しておりますので任意の場所で扉を保持しておくことができるので作業性が格段にアップします。
天面にFFU(ファンフィルターユニット)を取り付けすることが可能で卓上クリーンベンチとしても使用可能です。
推奨FFU品番:PS-01AD
工具無しで組み立てができます。
正面扉面・側面・背面・天面のパネル枠での梱包となり組立品となります。

用途後工程の作業机、・精密部品の検査机、基板実験机、精密な計量の為の風除けなど 材質天井パネル開口部:アルミ複合板t3.0ビス固定) 質量(kg)約31 タイプ組立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×800 構成正面パネル(スライド扉)1枚、側面パネル2枚、背面パネル1枚、天面パネル1枚 材質(フレーム)アルミフレーム16角(シルバーアルマイト) ファン【推奨ファンユニット】品番:PS-01AD 材質(パネル)制電防止エンビ板t3.0(透明)
注意
※底面にはパネルはございません。
※ファンフィルターユニット(FFU)は付属しておりません。必要な場合はお客様にてご用意お願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

【組立動画】組み立て式卓上ベンチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする