画像準備中

緩衝スプリングキャスターV ゴム車輪付自在

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51624319 品番SAJ-TS6-SJ-50R
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
軽量運搬用
福祉医療機器に
各種デザインワゴンに
軸径(Φmm)6 寸法(mm)標準:ネジ径M12×ピッチP1.75×長さ35、オプション:UNFネジ径1/2×ピッチ20山×長さ20、WITネジ径3/8×ピッチ16山×長さ14 許容荷重(kg)最大30 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)Rゴム 取付高(mm)89-83 リム幅(mm)27 金具自在旋回 荷重(kg)緩衝荷重:〜40 材質(金具)スチール 自重(kg)0.38 車輪取付幅(mm)34 最大許容荷重(N)290 偏心(mm)23〜27
注意
※低速4km/h以下の仕様
※Rゴム車輪:カラー入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする