Fat Gecko 3点支持マウント 吸盤式カメラマウント DDFG-TRIPLE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624556 品番DDFG-TRIPLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

デュアル吸盤式カメラマウント FatGecko、シングル吸盤式カメラマウント FatGecko mini、三点支持用コネクタブラケットが「三点支持吸盤式カメラマウント」として1つのパッケージになりました。組み立て済みですのですぐにお使いいただけます。
FatGecko三点支持マウントは振動を削減するよう設計されており比較的重い一眼レフカメラとレンズの組み合わせでの撮影にも十分に対応します。激しい振動の中で安定したビデオ撮影を行うために最適の吸盤式マウントです。 工業用のロック式吸盤3個を備えた三点支持吸盤式カメラマウントはこれまでの吸盤式マウントの中で最も強力で信頼性が高く、穴などが開いていない滑らかな面に対してしっかりとカメラを固定します。
三点支持マウントは長期間の使用に耐えることの出来る様、腐食性に優れた陽極酸化亜鉛によるメッキ処理が施されています。1/4 20ポストはステンレス鋼によって作られており、12ポンド(5.4Kg)までのカメラやビデオカメラを搭載可能ですべりを防止するためにロックリングを備えています。

付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能 仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 質量(g)1.16 最大積載量(kg)5.4 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×200×197(可動) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする