Fat Gecko ミニマウント 吸盤式カメラマウント DDFG-MINI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624590 品番DDFG-MINI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

FAT GECKO MINI 吸盤式カメラマウントは コンパクトデジタルカメラなど比較的小型で2つの吸盤を必要としないカメラやビデオカメラ用のカメラマウントです。
ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればカメラを強力な吸盤でしっかり固定します。 FAT GECKO MINIの吸盤は大変強力で最大1.4kgのカメラまで搭載可能です。 更に角度調整可能なジョイント、ボールジョイントにより全方向 360°どの方向にもカメラを固定することが出来ます。 また、3インチ(7.6cm)のエクステンションシャフトが付属しており最高の撮影アングルを確保できます。

付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能 仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 質量(g)370 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする