Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付 DDFG-MINI-GP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624599 品番DDFG-MINI-GP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

Fat Gecko GoProミニマウント 吸盤式カメラマウント GoProアダプタ付は GoPro HERO3用の吸盤式カメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればGoPro HSRO3を強力な吸盤でしっかり固定します。 もちろん一般的な三脚穴が付いているデジタルカメラやビデオカメラも使用可能です。

付属品GoProアクションカメラ用取付けアダプタ(ナット付。固定用ネジは入っていません)、エクステンションシャフト、エクステンションシャフト固定用六角レンチ 仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 質量(g)370 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114(はエクステンションシャフトをつけた状態) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする