Fat Gecko ステルスマウント 吸盤式カメラマウント DDFG-STEALTH

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624617 品番DDFG-STEALTH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

FAT GECKO ステルスマウント 吸盤式カメラマウントは WingmanHDやGo Pro, Contourなどのデジタルカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するためのマウントです。
小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加パーツを購入することなく最適な安定性を得られるよう設計されています。ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的なアングルで撮影を行うことができます。

仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 質量(g)230 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)70×90×90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする