Fat Gecko エクステンションシャフト DDMOUNT-AC-EXT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624644 品番DDMOUNT-AC-EXT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

FAT GECKO エクステンションキットは2種類の長さの延長シャフトと360度回転可能なナックル1個がセットになっています。デュアル吸盤式カメラマウント FatGecko とFatGeckoゲーターマウントでご利用可能です。
限られたスペースの中で最適なカメラポジションを得るためにスタンダードの50.8mm長のシャフトに対して2倍の長さの101.6mmのロングシャフトと1/2の長さの25.4mmのショートシャフトの2種類セットとなっています。

付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能 仕様チルト・360度回転:ユニバーサルジョイントでベストの撮影アングルを確保 寸法(mm)ロング:101.6、ショート:25.4 質量(g)ロング:68、ショート22.7、ナックル(ジョイント受け)113.4 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製シャフト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする