センサーソリューション 洗浄液 DDSS-SSOL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51624705 品番DDSS-SSOL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

センサーソリューション(洗浄液)はSensorSafeワンズと組み合わせて使用すると使用後にイメージセンサーの表面に縞模様などが残ることもなく、安全にデジタル一眼レフやミラーレスカメラのイメージセンサとローパスフィルタの表面の汚れ、油と化学的に結合した破片を取り去ることが出来ます。
センサーソリューションは非導電性アルコールフリーで海外に持っていけます。センサーソリューションはITO(Indium Tin Oxide: 酸化インジウムスズ)コーティング処理されたCDC、CMOSセンサーを含むすべてのセンサーに対して安全です。

容量0.25oz 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)12×2×19(パッケージ外寸)
注意
※洗浄液を航空機に持ち込む際は手荷物品として運び、空港係官の指示があった際すぐに見せられるよう準備してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする