USB 3.2 Gen 2 CFexpress メモリーカードリーダー DDREADER-54

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51624714 品番DDREADER54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用、大変コンパクトでありながら、放送、映画、写真業界で使用されるカードの最高レベルの高性能を必要とするプロのユーザー向けに設計されています。
耐久性を高めるためにケースにアルマイト処理アルミニウムを採用、CFexpressカードを1枚収納し、付属のゴム製キャップでカードスロットを完全に覆うことができます。 ケース表面には複数のヒートシンクが施され、冷却能力が飛躍的に強化されています。
ほぼクレジットカードと同じサイズのコンパクトデザインでで手軽に持ち運べ、背面にもラバー足がつくことで取扱しやすい設計です。

付属品TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeAケーブル(各30cm) 質量(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×48×10 コネクタUSB3.2 Type-C/Type-A スロット1 × CFexpress Type B インターフェイスUSB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする