純正アクセサリーソケットのフタの中に納まるコンパクトサイズのUSBType-Aポート
充電コードを引き抜いたときにUSBポートごと引き抜ける現象を軽減するシリコーンストッパー付き
取外す時に便利なイジェクトリングを採用
12V/24V車対応のUSB充電プラグです。
USB機器の充電状態の目安を示すインジケーターを採用しています。(※充電中は「赤色」、充電完了時は「青色」にインジケーターが変化します。)
USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。
USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。
5V/2.4AのUSBを1ポート搭載しています。
お車のソケットの内径がΦ21mm〜Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。