電圧モニターUSBポート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51631310 品番EM-175
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

12V/24V車対応のUSB充電プラグです。
電圧モニター付きで、高速充電できるUSB-A、USB-Cの2ポートを搭載しています。
USB-A(QC18W)とUSB-C(PD20W)は、接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。
放熱性と堅牢製に優れたアルミ製ボディです。
お車のソケットの内径がΦ21mm〜Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。

用途車内小物 ブラック 出力(W)(合計)38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×71 入力電圧(V)12/24
注意
※12V/24V兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする