USBバーチカルソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51631328 品番EM-173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お車のソケットに差し込むだけで使える簡単取付けのダイレクトタイプです。
12Vの2連ソケットとUSB-CとUSB-Aのポートを備えた増設ソケットです。
USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。
通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。
USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。
90°首振りプラグで角度の調整ができます。
お車のソケットの内径がΦ21mm〜Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。

用途車内小物 ブラック 出力(合計)5V/3A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×84×112 入力電圧(V)12
注意
※12V車専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする