未来科学(トーポ)
未来科学(トーポ)の シート・ハンドルカバー/マット/クッション
未来科学(トーポ)の 車内クッション
ポケットメッシュシートクッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51631879
品番
PKMS-92373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
薄型BOXテイッシュを収納出来るポケット付。汚れ防止にもおすすめBIGサイズ。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ウレタンフォーム
色
BK
サイズ
シングル
タイプ
シングル
寸法(cm)
49×49